Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-Notebook-Netzteil 00200004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-793005500
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200004
EAN/GTIN:
     4047443426604
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Ob Home-Office, mobiles Arbeiten oder Geschäftsreise - das Notebook-Netzteil ist meist nicht dort, wo man es gerade braucht. Zeit für ein Zweitnetzteil, vielleicht sogar ein drittes - damit jederzeit ein Netzteil greifbar ist und Ihr Notebook mit Energie versorgt wird.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Netzteil
Produktverwendung:
Notebooks
Maße:
15,5 x 3,8 x 6 cm (B x H x T)
Anschlussart:
USB-A-Buchse
Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Eingangsspannung:
100-240 V
gesamte Ausgangsleistung:
90 W
Ausgangsspannung:
12, 14, 15, 16, 18, 18,5, 19, 19,5, 20, 21, 22 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Ausgangsstrom:
4.000 mA
kurzschlusssicher:
Ja
Überlastsicherung vorhanden:
Ja
Kabellänge:
Eingang: 1,2 m, Ausgang: 1,6 m
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 8 Notebookstecker
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Solarladegerät, netzteil notebook, Adapter, Kabel, Laptopzubehöre, Netzgeräte, Netzteile, Netzwerkadapter, Notebooknetzteile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2463
€ 4,99*
ab € 31,90*
€ 42,35*
€ 4,00*
ab € 33,91*
€ 45,50*
€ 3,50*
ab € 41,23*
€ 50,85*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 54,25*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 46,51*
€ 60,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223619
ab € 27,37*
Ähnlich
Hama
00223615
ab € 15,18*
Ähnlich
Hama
00223616
ab € 17,03*
Ähnlich
Hama
00223618
ab € 24,37*
Ähnlich
Hama
00200008
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00200009
ab € 30,96*
Ähnlich
Hama
00200001
ab € 22,55*
Ähnlich
Hama
00200002
ab € 21,83*
Ähnlich
Hama
00200003
ab € 30,23*
Ähnlich
Hama
00200018
ab € 32,27*
Ähnlich
Hama
00200017
ab € 42,08*
Ähnlich
Hama
00200019
ab € 82,50*
Ähnlich
Hama
00200016
ab € 37,10*
Ähnlich
Hama
00139538
ab € 49,26*
Ähnlich
Hama
00200005
ab € 23,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.