Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-USB-C-Notebook-Netzteil, Power Delivery (PD), 5-20V/45W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200005
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200005
EAN/GTIN:
     4047443426611
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Ob Home Office, mobiles Arbeiten oder Geschaftsreise - das Notebook-Netzteil ist meist nicht dort, wo man es gerade braucht. Zeit fur ein Zweitnetzteil, vielleicht sogar ein drittes - damit jederzeit ein Netzteil greifbar ist und Ihr Notebook dank PD mit High-Speed-Energie versorgt wird. - hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - integrierter IC erkennt angeschlossenes Gerat automatisch fur effizientes und optimiertes Laden - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - komfortables und schnelles Verbinden durch beidseitig verwendbaren USB-C-Stecker - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - Klett-Kabelbinder ermoglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat - Ersatz fur verlorengegangene oder defekte Original-Netzteile sowie hervorragend geeignet als Zweitnetzteil furs Buro, fur die Reise oder fur zu Hause- ideal geeignet fur alle Gerate, welche uber USB geladen werden, z.B. Notebook, Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole - auch fur Apple MacBook, Samsung Galaxy, Nintendo Switch - USB Power Delivery wird auch USB PD genannt - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) Lieferumfang: - 1 Universal-USB-C-Notebook-Netzteil - 1 USB-C-Kabel, 2 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
237.36 g | 197 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
4 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-240 V
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Stecker
Ausgangsspannung:
5 V - 20 V
Art:
Notebook-Netzteil
Max. Ausgangsleistung:
45 W
Max. Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker:
Euro-Stecker
Gehause Breite:
9,5 cm
Gehause Tiefe:
5.5 cm
Gehause Hohe:
3,6 cm
Besonderheit:
Klett-Kabelbinder
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Produktlinie:
Essential Line
Ladetechnologie:
Power Delivery
Farbe:
Schwarz
Kabellange Ausgang:
2 m
Kompatible Gerate:
Laptop/ Smartphone/ Tablet
Kompatible Hersteller:
Acer/ Apple/ Asus/ Dell/ Dynabook/ Fujitsu/ Google/ HP/ Huawei/ Lenovo/ MSI/ Medion/ Microsoft/ Nintendo/ Packard Bell/ Samsung/ Trekstor/ VAIO
Notebook Eingangsspannung:
5-20 V
Spannungseinstellung Netzteil:
Automatisch
Schutzschaltungen:
Kurzschlussschutz/ Uberstromschutz/ Ubertemperaturschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223619
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama
00223615
ab € 15,29*
Ähnlich
Hama
00223618
ab € 25,00*
Ähnlich
Hama
00200008
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama
00200009
ab € 30,94*
Ähnlich
Hama
00200000
ab € 29,94*
Ähnlich
Hama
00200004
ab € 32,06*
Ähnlich
Hama
00200001
ab € 22,76*
Ähnlich
Hama
00200002
ab € 23,66*
Ähnlich
Hama
00200003
ab € 30,22*
Ähnlich
Hama
00200018
ab € 32,28*
Ähnlich
Hama
00200017
ab € 42,11*
Ähnlich
Hama
00200016
ab € 37,03*
Ähnlich
Hama
00139538
ab € 49,83*
Ähnlich
Hama
00200006
ab € 25,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.