Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Steckdosenleiste 1152320400 Schalter 3fach 3m ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-795000901
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152320400
EAN/GTIN:
     4007123101290
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Design geschützt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco-Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste Eco-Line
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosen:
3 Steckdosen
Länge:
20,5 cm
Länge der Zuleitung:
3 m
Schrägkontakt vorhanden:
Ja
Steckdosenwinkel:
45 °
Überspannungsschutz vorhanden:
Nein
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Kontrollleuchte vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27987
10
€ 8,50*
ab € 4,8463*
€ 6,0463*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,16*
10 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 5,07*
€ 6,24*
10
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 6,65*
Lager 1682
78
1
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951540101
ab € 10,72*
Ähnlich
Brennenstuhl
1952240100
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.