Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Steckdosenleiste Premium-Line 1951160100 6fach sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-795003000
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160100
EAN/GTIN:
     4007123624140
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design. Auch für Winkelstecker. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung. Innovatives Befestigungskonzept.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium-Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste Premium-Line
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosen:
6 Steckdosen
Länge:
42 cm
Länge der Zuleitung:
3 m
Schrägkontakt vorhanden:
Ja
Steckdosenwinkel:
45 °
Überspannungsschutz vorhanden:
Nein
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 11,76*
5 Tage
5769
2
€ 8,50*
ab € 9,8802*
€ 12,3502*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 12,44*
Lager 1682
36
1
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 12,82*
5 Tage
5213
1
€ 4,30*
ab € 10,20*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.