Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sessel BROOKS FTBRO.23.02 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800003880
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRO.23.02
EAN/GTIN:
     3660141230369
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel
Ein Design mit Retro-Look ! Struktur aus Massivholz Tanne, agglomeriert. Polsterfüllung aus recyceltem Schaum 60 kg/m³ sowie Polyurethanschaum 18 kg/m³. Bezug nicht abnehmbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BROOKS
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel BROOKS
Maße:
62 x 79 x 77 cm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
62 cm
Tiefe der Sitzfläche:
52 cm
max. Sitzhöhe:
44 cm
Gewicht:
15,5 kg
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Werkstoff des Fußes:
Massivholz, lackiert
Farbe:
grau
Farbe des Fußes:
buche
Weitere Suchbegriffe: Loungemöbel, Sitzmöbel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 247,32*
€ 311,28*
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 260,09*
€ 317,42*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 264,78*
€ 323,40*
€ 4,95*
ab € 307,24*
€ 370,11*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 295,46*
€ 377,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,62*
€ 377,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,19*
€ 352,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
FTBRO.23.06
ab € 211,72*
Ähnlich
Paperflow
FTBRO.23.11
ab € 234,14*
Ähnlich
Paperflow
TFLO120X170MA
ab € 59,68*
Ähnlich
Paperflow
TFLO120X170MB
ab € 59,63*
Ähnlich
Paperflow
TFLO120X170MC
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.