Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sessel Crown FTCROWN.11 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-800005580
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTCROWN.11
EAN/GTIN:
     3660141233339
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
Der Clubsessel der neuen Generation! Modernes Design und hervorragender Sitzkomfort. Die abgerundete Form der Rückenlehne bietet ein bequemes Sitzvergnügen!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CROWN
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel CROWN
Maße:
73 x 69 x 63,5 cm (B x H x T)
max. Sitzhöhe:
38 cm
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Werkstoff des Fußes:
Polypropylen
Farbe:
grau
Farbe des Fußes:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Sessel, paperflow besuchersessel grau, besuchersessel, besuchersessel grau, Loungemöbel, Sitzmöbel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,58*
€ 384,48*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 327,14*
€ 392,80*
€ 5,50*
ab € 349,10*
€ 420,82*
€ 4,95*
ab € 390,86*
€ 464,73*
15 Tage
13
Frei Haus
ab € 422,73*
€ 503,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,84*
€ 465,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,70*
€ 437,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTCROWN.06
ab € 312,20*
Sonstiges
Paperflow
FTCROWN.08
ab € 311,56*
Sonstiges
Paperflow
FTCROWN.13
ab € 312,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.