| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600572 Herst.-Nr.: FTCROWN.11 EAN/GTIN: 3660141233339 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Besuchersessel "CROWN", grau Sitzschale & 4 Füße aus PP, Sitzfläche aus Hartfaserplatte, Stoffbezug aus 100% Polyester, Polsterfüllung aus Schaum- stoff, Sitzfläche: (B)370-620 x (T)530 mm, Höhe Sessel: 690 mm, Sitzhöhe: 380 mm, Lieferung erfolgt montiert (FTCROWN.11) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 321,00* | € 382,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,91* | € 382,44* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 352,07* | € 413,16* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 378,87* | € 442,48* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,34* | € 484,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|