Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sessel CURVE FTCURV.01.02 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-800005980
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTCURV.01.02
EAN/GTIN:
     3660141233667
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
paperflow besuchersessel grau
Sessel im Industrial Design. Exzellenter Sitzkomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CURVE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel CURVE
Maße:
57 x 75,5 x 71 cm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
56 cm
Tiefe der Sitzfläche:
53 cm
max. Sitzhöhe:
40 cm
Gewicht:
9 kg
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Material der Sitzfläche:
Stahl/Sperrholz
Werkstoff des Fußes:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe des Bezuges:
grau
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, besuchersessel grau, Loungemöbel, Sitzmöbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 172,28*
€ 218,64*
€ 2,95*
ab € 181,13*
€ 233,49*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 187,30*
€ 233,83*
€ 4,95*
ab € 207,42*
€ 258,04*
Frei Haus
ab € 251,61*
€ 311,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
FTCURV.01.11 7026 ANTHRAZIT
ab € 198,39*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
FTCURV.010.6 5023 BLAU
ab € 198,71*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
FTCURV.01.08 6035 GRÜN
ab € 199,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.