Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Hocker Sitness H2 Skateboard SH400 CV0 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-800218790
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SH400CV0
EAN/GTIN:
     4014296741420
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Sitz-Stehstuhl
Neu entwickelte Sitzalternative bzw. Stehhilfe für bewegliches Sitzen, trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme. Vielfältiger Einsatz in Büro, Werkstatt, Küche, Haushalt ect. Der Hocker sorgt für Bewegung am Sitz- wie auch am Steharbeitsplatz. Stufenlose Sitzhöhenverstellung (Auslösehebel unter dem Sitz) mit schwarz-lackierter Gasfeder mit"Clean-Effekt", die sich durch einen Abstreifmechanismus selbst reinigt und somit ölfilmfrei ist. Die absolute Neuheit bei diesem Produkt ist die patentierte Sohle. Sie ist aus thermoplastischen Kunststoffen geformt und in einzelne Segmente unterteilt (Thermoplastische Polyurethane). Wie ein High-Tech Sportschuh passt sich die Sohle dem Untergrund un der Neigung optimal an. Somit entwickelt der Hocker ein einzigartiges Bewegungsverhalten, ist extrem dynamisch, aber trotzdem sehr standsicher und stabil. Untergestell kombiniert mit farbiger Sohle und Kunststoff-Applikationen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SITNESS® H2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker SITNESS® H2
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
empfohlene Sitzdauer:
4 Std./Tag
Sitzform:
Skateboard
Breite des Sitzes:
45 cm
Tiefe der Sitzfläche:
20 cm
Sitzhöhenverstellbereich:
57-77 cm
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Fußdurchmesser:
350 mm
Gewicht:
8 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material der Sitzfläche:
100 % Polyester
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe des Sockels:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Steh-Sitzhocker, Stehhilfe, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 108,58*
€ 132,48*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,00*
€ 132,49*
€ 5,50*
ab € 123,24*
€ 150,62*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 125,79*
€ 152,47*
€ 4,95*
ab € 126,12*
€ 157,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
SH406 CV6
ab € 61,73*
Ähnlich
Topstar
SH403 CV3
ab € 55,47*
Ähnlich
Topstar
SH401 CV1
ab € 99,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.