| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-800230850 Herst.-Nr.: BB300AG26 EAN/GTIN: 4014296965475 |
| |
|
| | |
| TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 110kg 100 % Polypropylen blau Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | B to B 20 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Besucherstuhl B to B 20 | max. Gewicht des Nutzers: | 110 kg | Sitzform: | Muldensitz | Breite des Sitzes: | 48 cm | max. Sitzhöhe: | 46 cm | Tiefe der Sitzfläche: | 48 cm | Breite der Rückenlehne: | 48 cm | Höhe der Rückenlehne: | 43 cm | Armlehnen vorhanden: | Ja | Stapelkapazität: | 4 Stühle | Gleiter vorhanden: | Ja | Sitzpolsterung vorhanden: | Ja | Rückenlehnenpolsterung vorhanden: | Ja | Form des Gestells: | Freischwinger | Gewicht: | 14,7 kg | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Garantiedauer: | 3 Jahre | Made in Germany: | Ja | Material: | 100 % Polypropylen | Material der Armlehne: | Polyamid | Material des Gestells: | Stahl | Farbe: | blau | Farbe der Armlehne: | schwarz | Farbe des Gestells: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff blau, freischwinger, stapelstuhl kunststoff, Besucherstühle, Konferenzstühle, Seminarstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,08* | € 145,45* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 117,87* | € 150,21* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,66* | € 208,04* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,66* | € 208,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 169,11* | € 213,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|