Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 BB3000 G26 ohne Armlehnen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/695/a007695o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/695/a007695o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/698/a007698b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800230950
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB3000 G26
EAN/GTIN:
     4014296965451
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 110kg 100 % Polypropylen blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B to B 20
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48
max. Sitzhöhe:
46
Tiefe der Sitzfläche:
48
Breite der Rückenlehne:
48
Höhe der Rückenlehne:
43
Stapelkapazität:
4 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
Freischwinger
Gewicht:
12,7
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
100 % Polypropylen
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe:
blau
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl B to B 20
max. Gewicht des Nutzers:
110
Armlehnen vorhanden:
Nein
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 133,86*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 102,88*
€ 133,91*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 154,36*
€ 192,09*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,19*
€ 193,57*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 157,51*
€ 194,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.