| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-622317 Herst.-Nr.: 9653-0551 EAN/GTIN: 4016849280363 |
| |
|
| | |
| ";bimos Unitec 2, Arbeitsstuhl mit Rollen • Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasdruckfeder • Rückenlehne 10-fach höhenverstellbar und stufenlos neigungsverstellbar • Kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit lastabhängig gebremsten Doppel-Laufrollen für harte Böden • Pendelnd gelagerte Rückenlehne mit guter Lendenwirbelabstützung Beschreibung Sitz und Rückenlehne: abwaschbar, weich, bequem, extra große Sitzfläche und Rücke nlehn e " Weitere Informationen: | | Typ: | 9653-0551 | Ausführung: | Kunstleder schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 440–620 mm | Herstellerartikelnummer: | 9653-0551 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos arbeitsdrehstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, 30580192, Arbeitsstühle, bimos, Rollen, Stuhl, Stühle, Unitec |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,41* | € 158,44* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,46* | € 158,45* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 141,24* | € 164,39* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 146,15* | € 169,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,01* | € 170,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 146,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|