| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-800234090 Herst.-Nr.: NV49AG20 EAN/GTIN: 4014296961569 |
| |
|
| | |
| TOPSTAR Besucherstuhl Visit 20 Net 110kg 100 % Polypropylen Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Visit 20 Net | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Besucherstuhl Visit 20 Net | max. Gewicht des Nutzers: | 110 kg | Sitzform: | Muldensitz | Breite des Sitzes: | 48 cm | max. Sitzhöhe: | 47 cm | Tiefe der Sitzfläche: | 45 cm | Breite der Rückenlehne: | 48 cm | Höhe der Rückenlehne: | 32 cm | Armlehnen vorhanden: | Ja | Bauform der Armlehne: | Flügelarmlehnen | Stapelkapazität: | 2 Stühle | Gleiter vorhanden: | Ja | Sitzpolsterung vorhanden: | Ja | Form des Gestells: | Freischwinger | Gewicht: | 9,2 kg | Montageart bei Lieferung: | teilmontiert | Garantiedauer: | 3 Jahre | Material: | 100 % Polypropylen | Werkstoff der Rückenlehne: | 100 % Polyester | Werkstoff der Armlehne: | Chrom | Werkstoff des Gestells: | Stahl | Farbe der Sitzfläche: | schwarz | Farbe der Rückenlehne: | schwarz | Farbe der Armlehne: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl schwarz freischwinger mit armlehne, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Besucherstühle, Konferenzstühle, Seminarstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,10* | € 170,43* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 137,41* | € 174,74* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,47* | € 244,24* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,19* | € 245,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 202,10* | € 248,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|