Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl Visit NV49AG260 Freischw. Arml. bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/212/a009212q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/212/a009212q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800234050
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV49AG260
EAN/GTIN:
     4014296961552
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl Visit 20 Net 110kg 100 % Polypropylen
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Visit 20 Net
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48
max. Sitzhöhe:
47
Tiefe der Sitzfläche:
45
Breite der Rückenlehne:
48
Höhe der Rückenlehne:
32
Bauform der Armlehne:
Flügelarmlehnen
Stapelkapazität:
2 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
Freischwinger
Gewicht:
9,2
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
100 % Polypropylen
Werkstoff der Rückenlehne:
100 % Polyester
Werkstoff der Armlehne:
Chrom
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe der Sitzfläche:
blau
Farbe der Rückenlehne:
schwarz
Farbe der Armlehne:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl Visit 20 Net
max. Gewicht des Nutzers:
110
Armlehnen vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 136,82*
€ 166,38*
Lager 1375
1
€ 4,95*
ab € 133,86*
€ 166,41*
16 Tage
40
2
Frei Haus
ab € 176,78*
€ 210,21*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 198,92*
€ 237,99*
5 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 200,41*
€ 239,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
NV49A G230
ab € 245,87*
Ähnlich
Topstar
NV49A G210
ab € 245,20*
Ähnlich
Topstar
NV49A G200
ab € 246,63*
Ähnlich
Topstar
NV39A G26
ab € 238,43*
Ähnlich
Topstar
NV39A G23
ab € 239,87*
Ähnlich
Topstar
NV39A G21
ab € 239,30*
Ähnlich
Topstar
NV39A G20
ab € 238,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.