Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl Visit 10 NV29AG200 4 Fuß inkl. Armlehnen sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-800234290
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV29AG200
EAN/GTIN:
     4014296961606
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl Visit 10 Net 110kg 100 % Polypropylen
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Visit 10 Net
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl Visit 10 Net
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48 cm
max. Sitzhöhe:
46 cm
Tiefe der Sitzfläche:
45 cm
Höhe der Rückenlehne:
32 cm
Armlehnen vorhanden:
Ja
Bauform der Armlehne:
Flügelarmlehnen
Stapelkapazität:
2 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Gewicht:
7,6 kg
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Polypropylen
Werkstoff der Rückenlehne:
100 % Polyester
Werkstoff der Armlehne:
chrom
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe der Rückenlehne:
schwarz
Farbe der Armlehne:
chrom
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
1
Frei Haus
ab € 123,66*
€ 152,65*
1
€ 4,95*
ab € 120,87*
€ 152,69*
15 Tage
24
2
Frei Haus
ab € 161,41*
€ 193,72*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 172,33*
€ 206,84*
4 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 175,98*
€ 211,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
NV29A G260
ab € 121,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.