| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-800240600 Herst.-Nr.: 72260D10Q EAN/GTIN: 4014296179742 |
| |
|
| | |
| Sitzhocker mit runder Sitzfläche, stufenlos höhenverstellbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TEC 60 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sitzhocker TEC 60 | max. Gewicht des Nutzers: | 110 kg | max. Dauer der Nutzung/Tag: | 8 Std./Tag | Breite des Sitzes: | 35 cm | Tiefe der Sitzfläche: | 35 cm | Sitzhöhenverstellbereich: | 50-67 cm | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Art der Rolle: | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 6,5 kg | Garantiedauer: | 3 Jahre | Made in Germany: | Ja | Werkstoff der Sitzfläche: | Kunstleder | Werkstoff des Fußkreuzes: | Polyamid | Farbe: | schwarz | Farbe der Sitzfläche: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 54,07* | € 71,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,92* | € 71,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 128,47* | € 164,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|