Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbacher Garderobenschrank V6200/W/N/SG 5OH weiß/nußbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-820002573
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     V6200/W/N/SG
EAN/GTIN:
     4032062146552
Suchbegriffe:
Büromöbel
Büroschrank
Büroschränke
Garderobenschrank
Drehtür. Dreipunktverriegelung. Drehknauf. Höhenjustierbar durch den Boden 0-10 mm. Sockelblende 10 cm hoch.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Garderobenschrank
Maße:
800 x 2.004 x 420 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
max. Öffnungswinkel:
270 °
Schließung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Farbe der Front:
weiß
Farbe des Korpus:
nussbaum
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschränke, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,93*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,99*
€ 585,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,03*
€ 529,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,93*
€ 515,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 90,38*
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.