Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Flipchart Mobil 1148 68x105cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/589/a009589l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/589/a009589l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155025480
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1148
EAN/GTIN:
     4003630003768
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Arme sind zum rausziehen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
200
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Ausführung des Fußes:
Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen
Gewicht:
15,5
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mobiles Flipchart
Maße der Oberfläche:
68 x 105 cm (B x H)
Durchmesser der Standfläche:
65
Weitere Suchbegriffe: flip-chart weiß, flip chart, soennecken flipchart, Flipcharts, Flipcharttafeln, Moderationstafeln, Schreibtafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 124,15*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 91,94*
€ 124,16*
3 Tage
94
€ 5,45*
ab € 133,54*
€ 168,27*
3 Tage
94
Frei Haus
ab € 134,06*
€ 169,02*
6 Tage
82
€ 5,99*
ab € 130,80*
€ 170,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
6375582
ab € 127,19*
Ähnlich
Maul
6372882
ab € 104,33*
Ähnlich
Maul
6370682
ab € 149,88*
Ähnlich
magnetoplan
12270F13
ab € 139,36*
Ähnlich
Nobo
1901920
ab € 210,39*
Ähnlich
Franken
F2400/N
ab € 94,08*
Ähnlich
Maul
6372682
ab € 83,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.