Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aktenschrank 214000S10109 2x5OH 1950x1600x400mm lgr/lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-820040881
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     214000S10109
EAN/GTIN:
     4050646133422
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Türen mit Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. Ergonomische Design-Griffe für einfache Bedienung. Innen Mitteltrennwand. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Acurado
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schiebetürenschrank Acurado
Lieferhinweis:
Ja
Maße:
1.600 x 1.950 x 400 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
15 mm
Anzahl der Fachböden:
8 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70 kg
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 x 5 Ordnerhöhen
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Form des Griffes:
Bügelgriff
Gewicht:
97,31 kg
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Material des Griffes:
Metall, matt vernickelt
Farbe:
lichtgrau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,42*
€ 811,05*
31 Tage
3
€ 38,00*
ab € 688,81*
€ 811,57*
Lager 1682
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,11*
€ 815,38*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 733,87*
€ 815,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,98*
€ 825,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,38*
€ 970,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,08*
€ 967,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,98*
€ 947,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,56*
€ 919,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,11*
€ 872,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2140-80|S10000
ab € 18,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2140-80|S10001
ab € 18,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2149-802|
ab € 31,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2029-00|S10000
ab € 110,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.