Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Zylindervorhangschloss Duo 770 40 SB 36161 2St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-830024000
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     36161
EAN/GTIN:
     4003482361610
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das praktische und robuste Vorhängeschloss von BURG-WÄCHTER bietet einen guten Aufbruchschutz und schützt zusätzlich das Innenwerk zuverlässig vor Feuchtigkeit und somit auch vor Rost. Trotz der hervorragenden Sicherheitsmerkmale sind die ALUTITAN Vorhängeschlösser extrem leicht. So sichern Sie zum Beispiel Rucksäcke und Fahrräder und nehmen damit kein zusätzliches Gewicht auf sich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DUO 770 40 SB
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vorhangschloss DUO 770 40 SB
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Breite:
40 mm
Breite des Bügels:
22 mm
Durchmesser des Bügels:
6,5 mm
Höhe des Bügels:
23,5 mm
Innenmaß des Bügels:
23,5 mm
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material:
Aluminium
Material des Bügels:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Vorhängeschlösser, Vorhangschlösser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,54*
€ 14,07*
Lager 1682
33
€ 5,95*
ab € 10,04*
€ 14,08*
€ 7,95*
ab € 10,30*
€ 14,86*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,60*
6 Tage
50
€ 5,99*
ab € 13,02*
€ 18,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.