Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 36161 Vorhängeschloss 40.00mm gleichschließend Aluminium Schlüsselschloss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C308062
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     36161
EAN/GTIN:
     4003482361610
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das praktische und robuste BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss-Set DUO 770 40 SB besteht aus 2 gleichschließenden Schlössern und 4 Schlüsseln. Das Vorhängeschloss hat einen massiven Aluminiumkörper, das Innenwerk ist rostfrei. Der Bügel des 770 ALUTITAN ist stahlhart und doppelt verriegelt.
Features:
Massiver Aluminiumkörper
Bügel doppelt verriegelt (ab Größe 30 mm) und stahlhart
Innenwerk rostfrei
Lieferumfang:
2 BURG-WÄCHTER Vorhangschlösser Alutitan DUO 770 40 SB, inkl. 4 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
64.4 mm
Länge:
14.30 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
182 g
Schließmechanismus:
gleichschließend
Material:
Aluminium
Set:
2er Set
Herstellerfarbe:
Aluminium
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Burg Wächter, DUO 770 40 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 14,25*
1 Tag
33
€ 5,95*
ab € 10,15*
€ 14,26*
€ 7,95*
ab € 10,29*
€ 14,92*
6 Tage
45
€ 5,99*
ab € 13,01*
€ 18,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.