Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Arbeitsplatzleuchte MAULoffice 8215095 LED si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EEK
EEK
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
EEK
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-862013895
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8215095
EAN/GTIN:
     4002390029919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Ausgereiftes Design, Akzente setzender Materialmix. Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität. Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand. Arm aus edlem Aluminium, um 140° drehbar. Filigraner Stahlstab mit Zugfeder fixiert den Arm. Leuchtenkopf mit Blendschutz, dreh- und neigbar. Reflektor, für optimale Lichtausnutzung. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Stabiler Fuß aus Metall mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche, drehbar. Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt enthält eine austauschbare Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULoffice
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte MAULoffice
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Energieeffizienzklasse:
E
gewichteter Energieverbrauch:
12 kWh/1.000h
mittlere Nennlebensdauer:
(L70B50) 15.000 h
Lichtstrom:
1.450 lm
Lampenspannung:
220-240 V
Leuchtmittel:
LED
Farbtemperatur:
je Lichtquelle: 3.000 K
Lichtfarbe:
warmweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
35 cm Abstand: 2.620 lx
Helligkeit einstellbar:
Nein
dimmbar:
Nein
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Sockelausführung:
E27
Standfuß vorhanden:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Ja
max. Klemmdicke:
55 mm
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
360 °
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
41 cm
Armlänge (unten):
41 cm
Höhe der Arbeitsstellung:
55,5 cm
Durchmesser des Leuchtenfußes:
22,8 cm
Kabellänge:
2 m
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, maul schreibtischlampe 3000k, druckbleistift, druckbleistift grau, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 30,36*
€ 39,96*
Lager 1682
23
€ 5,95*
ab € 30,33*
€ 40,03*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 31,29*
€ 41,26*
€ 5,95*
ab € 30,52*
€ 41,30*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 32,88*
€ 42,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 30,33* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.