Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL8215095 Herst.-Nr.: 8215095 EAN/GTIN: 4002390029919 |
| | |
|
| | |
| - Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Schutzklasse II (doppelisoliert)
- Inklusive 10 Watt Leuchtmittel, CE-Zeichen
- Armlänge unten 41 cm, oben 41 cm
- Höhe in normaler Arbeitsstellung 54 cm
- Arm und Reflektor sind beweglich
- Leuchtenkopf mit Blendschutz
- Länge des Reflektors 21 cm, dreh
- und neigbar
- Arm aus edlem Aluminium, kann um 360 Grad gedreht werden
- Stabiler Fuß aus Metall mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche,drehbar
- Inklusive Klemmfuß bis 5,5 cm als Alternative, aus Metall
- Kabellänge 2 m
- Energieeffizienzklasse F
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Arbeitshöhe: | 54 cm | Arm beweglich: | ja | Armlänge: | 82 cm | Armlänge oben: | 41 cm | Armlänge unten: | 41 cm | Bruttogewicht: | 3.1 kg | dimmbar: | nein | Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: | 160 ° | Durchmesser des Leuchtenfußes: | 23 cm | Energieeffizienzdatenblatt: | 4002390029919.pdf | Energieeffizienzklasse: | F | Farbe: | silber | Farbe des Leuchtenkopfes: | schwarz/silber | Farbname: | silber | Fassung: | E27 | Kabellänge: | 2 m | Lampenleistung: | 10 W | Lampentyp: | Kompaktleuchtstofflampe | Länge: | 500 mm | Leuchtenkopf beweglich: | ja | Leuchtmittel austauschbar: | ja | Lichtfarbtemperatur: | 3000 K | Lichtstärke: | 1620 lx | Lichtstrom: | 950 lm | Marke: | Maul | Material: | Aluminium | Nennlebensdauer: | 15000 h | Schutzklasse: | II | Tischklemme: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, maul schreibtischlampe 3000k, druckbleistift, druckbleistift grau, 82150, Büroleuchte, Energiesparlampe, Energiesparleuchte, maul, office |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 30,36* | € 39,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 30,33* | € 40,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,29* | € 41,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,52* | € 41,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,88* | € 42,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 30,36* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|