Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Tischleuchte MAULprimus 8207095 LED Aluminium/Stahl si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
EEK
EEK
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-862015195
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8207095
EAN/GTIN:
     4002390047487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Mit 70 SMD-LEDs der neuesten Generation: 35 warmweiße (2.900 Kelvin) und 35 tageslichtweiße (5.500 Kelvin), getrennt voneinander dimmbar. Elegante Dimmung durch Touchfeld-Bedienung. Beleuchtungsstärke und Farbstimmung je nach Bedürfnis anpassbar. Biologisch wirksame Lichtkonzepte unterstützen: Farbtemperatur je nach Tageszeit und Befinden einstellbar, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit. Sicherer: Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Hightec-Streuscheibenmaterial, maximale Leuchtdichte reduziert, dadurch schonender für die Augen. Das Maximum an Qualität, Design und Langlebigkeit. Made in Germany: Entwickelt und gefertigt am Standort Deutschland. Das Maximum an Qualität, Design und Langlebigkeit. Extrem sparsam: 80 % weniger Energieverbrauch der LED im Vergleich zu einer Glühlampe. Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand. Sicher: Richtlinienkonform und zweifach geprüft. Preisgekröntes Design "Made by Reutershahn". Elliptisch geformte Edelstahlfeder. Leuchtenkopf aus eloxiertem Aluminium. Oberflächenschonende Unterseite des Leuchtenfußes mit samtartiger Beschichtung. Hohe Standfestigkeit durch Stahleinlage im Leuchtenfuß. Dieses Produkt enthält eine austauschbare Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULprimus colour vario
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte MAULprimus colour vario
Energieeffizienzklasse:
E
gewichteter Energieverbrauch:
4 kWh/1.000h
mittlere Nennlebensdauer:
(L70B50) 20.000 h
Lichtstrom:
427 lm
Lampenspannung:
220-240 V
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der LEDs:
70 LEDs
Farbtemperatur:
je Lichtquelle: 2.700-6.500 K
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
23 cm Abstand: 5.000 lx
Helligkeit einstellbar:
Ja
dimmbar:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Standfuß vorhanden:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
80 °
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
60 °
Arm beweglich:
Ja
Maße des Leuchtenkopfes:
5,5 x 12 cm (B x L)
Höhe der Arbeitsstellung:
23-55 cm
Durchmesser des Leuchtenfußes:
20 cm
Kabellänge:
1,9 m
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Aluminium/Stahl
Farbe:
silber
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 270,58*
€ 321,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,77*
€ 326,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 284,08*
€ 330,25*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 289,32*
€ 372,01*
Lager 1682
1
Frei Haus
ab € 342,40*
€ 391,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,62*
€ 439,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,40*
€ 407,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 342,40* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.