Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Tischleuchte MAULwork 8205202 LED Klemmfuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
EEK
EEK
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-862018601
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205202
EAN/GTIN:
     4002390061544
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Unsere leistungsstärkste LED-Leuchte. Komfortabel: 3-Bereichs-Schalter im Leuchtenkopf für bequemes Schalten. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers. Klemmfuß aus kunststoffumspritzem Metall. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt enthält eine austauschbare Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULwork
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte MAULwork
Energieeffizienzklasse:
D
gewichteter Energieverbrauch:
15 kWh/1.000h
mittlere Nennlebensdauer:
(L70B50) 35.000 h
Lichtstrom:
2.248 lm
Leuchtmittel:
LED
Farbtemperatur:
je Lichtquelle: 6.500 K
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
35 cm Abstand: 3.120 lx
Helligkeit einstellbar:
Ja
dimmbar:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Standfuß vorhanden:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Ja
max. Klemmdicke:
63 mm
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
220 °
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
44 cm
Armlänge (unten):
40 cm
Höhe der Arbeitsstellung:
50 cm
zusammenklappbar:
Ja
Kabellänge:
1,5 m
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
€ 4,95*
ab € 140,81*
€ 162,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 141,70*
€ 164,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,64*
€ 166,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 148,80*
€ 171,13*
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 175,32*
€ 200,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.