Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775418000 Herst.-Nr.: 82052 02 EAN/GTIN: 4002390061544 |
| | |
|
| | |
| Unsere leistungsstärkste LED-Leuchte. Komfortabel: Stufenlos dimmbar, 3 Bereiche getrennt einschaltbar je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch. Besonders geeignet für Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers. Extrem sparsam: Moderne LED-Technik. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. 3-Bereichs-Schalter (vorne - hinten - alle Lichtquellen) im Leuchtenkopf für bequemes Schalten. Anzahl Lichtquellen: 1, Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß), Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): F (Spektrum A bis G), Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 20 kWh/1000 h, Lebensdauer L70B50(je Lichtquelle): 20.000 h, Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 2.248 Lumen, 3120 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Robuster Metallarm, um 360° drehbar. Armlänge unten 40 cm und oben ca. 44 cm. Höhe in normaler Arbeitsstellung 50 cm. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Klemmfuß aus kunststoffumspritzem Metall (Klemmweite bis 6,3 cm). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: | F (Spektrum A bis G) | Farbtemperatur je Lichtquelle: | 6500 Kelvin (tageslichtweiß) | Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle: | 20 kWh/1000 h | Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50): | 20000 h | Nutzlichtstrom je Lichtquelle: | 2248 Lumen | Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Kabellänge der Leuchte: | 1,4 m | Schutzklasse der Leuchte: | II Eurosteckernetzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Energiesparleuchten, Büroleuchten, Lampen, Schreibtischleuchten, Tischleuchten, Arbeitsplatzleuchten |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 141,47* | € 162,39* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,99* | € 166,30* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 139,91* | € 169,55* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,19* | € 170,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 149,53* | € 170,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|