Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-862029395 Herst.-Nr.: 41-5011.006 EAN/GTIN: 7612176092289 |
| |
|
| | |
| Unsere filigrane LED-Leuchte im schlichten Design ist die perfekte Ergänzung für jedes Zuhause oder Büro. Mit ihrer angenehmen und blendfreien Lichtverteilung sorgt sie für eine hohe Lichtqualität und eine Farbwiedergabe von über 90. Die Lichtintensität ist stufenlos dimmbar von 5 bis 100 %, so dass Sie immer die perfekte Beleuchtung für jede Situation haben. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F und diese kann nicht ausgetauscht werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Aura | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischleuchte Aura | gewichteter Energieverbrauch: | je Lichtquelle: 8 kWh/1.000h | mittlere Nennlebensdauer: | 30.000 h | Lichtstrom: | 400 lm | Lampenleistung: | 8 W | Lampenspannung: | 100-240 V | Anzahl der LEDs: | LED | Farbtemperatur: | 2.800-6.000 K | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | Beleuchtungsstärke (gesamt): | 40 cm Abstand: 700 lx | dimmbar: | Ja | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Standfuß vorhanden: | Ja | Tischklemme vorhanden: | Nein | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: | 360 ° | max. Ausladung: | 40,5 cm | Arm beweglich: | Ja | Armlänge (oben): | 39 cm | Gesamthöhe: | 42 cm | Maße des Leuchtenkopfes: | Länge: 42 cm | Durchmesser des Leuchtenfußes: | 14,8 cm | Kabellänge: | 1,5 m | Gewicht: | 0,83 kg | Werkstoff: | ABS Kunststoff/Stahl | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,22* | € 42,64* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 31,68* | € 43,77* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 34,20* | € 45,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,90* | € 46,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,32* | € 47,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|