Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Stirnlampe Outdoor Sports H10 Pro 16650101421 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-870006300
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16650101421
EAN/GTIN:
     4008496021475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die ultimative Outdoor Sports Erfahrung - Unabhängigkeit ohne Einschränkungen. Robustes und stylisches Sportzubehör in ansprechenden Farben für Outdoor-Abenteuer. Bequemer und hoher Tragekomfort durch das verstellbare, abnehmbare und waschbare Kopfband. Stoßresistent (2 m Falltest). Schwenkbarer Kopf für eine optimale Ausleuchtung der Umgebung. Praktische Features für ein ultimatives Outdoor-Erlebnis ohne Limit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Outdoor Sports H10 Pro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stirnlampe Outdoor Sports H10 Pro
Lichtstrom:
High: 100 Im, Low: 30 lm
Reichweite:
High: 45 m, Low: 22 m
Leuchtmittel:
LED
spritzwassergeschützt:
Ja
schwenkbar:
Ja
Verwendungsdauer:
High: 12 h, Low: 35
Schutzart (IP):
IPX4
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
3 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, varta led kopflampe, taschenlampe, varta taschenlampe, Leuchtmittel, Stirnlampen, Stirnleuchten, Taschenlampen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
1
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 8,78*
1
€ 4,99*
ab € 6,21*
€ 8,80*
1
€ 6,78*
ab € 6,23*
€ 8,83*
15 Tage
199
4
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,41*
1
€ 5,46*
ab € 7,46*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
V4903
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.