Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Wechselrahmen BS1802 32,8x45,1x1,1cm Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-885000195
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS1802
EAN/GTIN:
     4016946223737
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Der formschöne Klapprahmen für wechselnde Motive! Zertifiziert nach Brandschutzklasse B1 und damit ideal für öffentlichen Gebäude, z.B. Schulen oder Behörden!. Wandmontag im Hoch- oder Querformat möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Security Feuerfest
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen Security Feuerfest
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
32,8 x 45,1 x 1,2 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Dicke des Profils:
25 mm
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie
Ausführung der Halterung:
Klemmprofiltechnik
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Metall
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
silber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 5,49*
ab € 19,27*
€ 26,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,32*
€ 26,59*
€ 5,50*
ab € 19,16*
€ 27,22*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 28,51*
€ 7,95*
ab € 21,20*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1001
ab € 8,20*
Sonstiges
Franken
BS1805
ab € 68,67*
Sonstiges
Franken
BS1804
ab € 40,03*
Sonstiges
Franken
BS1803
ab € 26,07*
Sonstiges
Franken
BS1801
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.