Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Wandgarderobe 2841 13x7x31,5cm Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-887578595
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2841
EAN/GTIN:
     4007735028411
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Ordnung und Aufbewahrung für Ihre Kleidung: Alco Wandgarderobe für Ihre Diele. Stabile Ausführung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wandgarderobe
Maße:
130 x 70 x 315 mm (B x H x T)
Anzahl der Haken:
4 Haken
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
silber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
95
1
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 16,77*
1
€ 7,95*
ab € 12,13*
€ 16,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,44*
€ 18,28*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 25,00*
1
€ 4,00*
ab € 18,20*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.