Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN 482519 210x297mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-888211800
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482519
EAN/GTIN:
     4005546403632
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Raumbeschilderung
Geeignet für den Einsatz z.B. in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten. Sie werden zwischen die beiden Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Befestigung mit beiliegendem Montageset.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CRYSTAL SIGN®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Türschild CRYSTAL SIGN®
Maße:
210 x 297 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Schrauben
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 27,38*
€ 35,60*
1
€ 5,50*
ab € 28,11*
€ 37,54*
3 Tage
7
1
€ 2,90*
ab € 28,96*
€ 37,54*
4 Tage
162
1
€ 6,95*
ab € 27,74*
€ 37,93*
Lager 1682
9
1
€ 5,95*
ab € 29,47*
€ 38,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483519
ab € 6,955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.