Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN 486237 149x148,5mm graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-888213985
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486237
EAN/GTIN:
     4005546404684
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Das CLICK SIGN Türschild zeichnet sich durch klare Form und funktionale Gestaltung aus. Zum Anschrauben oder alternativ auch zum Ankleben. Das leichte Austauschen der Kartoneinlagen wird durch ein vollständiges Herausziehen des Sichtfensters gewährleistet. Das Fenster lässt sich nach oben schieben und nach vorne aufklappen. Nach Einlegen bzw. Austausch der Einlage wird das Fenster wieder nach oben geschoben und rastet sicher im Rahmen ein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CLICK SIGN
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Türschild CLICK SIGN
Maße:
149 x 148,5 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Schrauben, Klebestreifen
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
graphit
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,168*
€ 10,992*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 13,01*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,99*
€ 13,04*
10 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,28*
€ 13,55*
Lager 1682
77
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485202
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.