Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø100x34 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 125mm Tragfähigkeit 130 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-101163
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101163
EAN/GTIN:
     4250777708821
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Bockrolle WPU NB 014/100/35G, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, honiggelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, naturLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x34:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
125:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 100mm, Bockrolle; Polyurethanbockrolle; Polyurethanrolle; Schwerlastbockrolle; Softrad; Softbockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101152
ab € 30,66*
Ähnlich
Rollentechnik
101145
ab € 23,50*
Ähnlich
Rollentechnik
101102
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.