Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø100x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 125mm Tragfähigkeit 280 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-117097
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     117097
EAN/GTIN:
     4250777710329
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Bockrolle PRE NB 014/100/40K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
125:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 100mm, Bockrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanbockrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastbockrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
169733
ab € 39,33*
Ähnlich
Rollentechnik
113068
ab € 32,89*
Ähnlich
Rollentechnik
108245
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.