Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø100x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 130mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-161889
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     161889
EAN/GTIN:
     4250777712415
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Bockrolle PRG NBV 01/100/40K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiertExtra schwere Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Serie NBV, Gehäuse verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
100x87:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
130:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 100mm, Bockrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanbockrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastbockrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101240
ab € 53,60*
Ähnlich
Rollentechnik
133712
ab € 41,53*
Ähnlich
Rollentechnik
123375
ab € 28,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.