Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø250x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 297mm Tragfähigkeit 950 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-196075
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     196075
EAN/GTIN:
     4250777710817
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Bockrolle PRE NBV 64/250/50K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberExtra schwere Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Serie NBV, Gehäuse verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
250x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
250:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
297:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 250mm, Bockrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanbockrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastbockrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
188934
ab € 196,72*
Ähnlich
Rollentechnik
188968
ab € 177,31*
Ähnlich
Rollentechnik
187495
ab € 101,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.