Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø100x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 125mm Tragfähigkeit 280 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-198269
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198269
EAN/GTIN:
     4250777714815
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Bockrolle PES NB 014/100/40K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, schwarz, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, schwarzLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
125:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 100mm, Theaterrolle; Theaterlenkrolle; Theaterbockrolle; Bühnenrolle; Stagerolle; Polyurethanrad; Polyurethanrolle; Schwerlastrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198270
ab € 42,96*
Ähnlich
Rollentechnik
198006
ab € 64,82*
Ähnlich
Rollentechnik
198267
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.