Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075157 N-E Herst.-Nr.: 115432 EAN/GTIN: 4047322177528 |
| | |
|
| | |
| 2-Ohr-Schl. klemme blow line Stahl verz. , Spannbereich . . . 2-Ohr-Schlauchklemme blow line, Stahl verzinkt, Chrom III-beschichtet, Spannbereich 31,0 - 34,0 mm, 157 N-E, 115432, RIEGLER, 2-Ohr-Schl. klemme blow line Stahl verz. , Spannbereich 31-34 mm Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Riegler 2 | Typ: | blow line | Ausfuehrung: | Schlauchschellen _blow line | Weitere Ausfuehrung: | 2-Ohr-Schlauchklemmen _blow line |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 350 | | € 4,90* | ab € 0,29* | € 0,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,27* | € 0,49* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 0,291* | € 0,491* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 0,30* | € 0,51* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 0,43* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|