Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075B 944 Herst.-Nr.: 101543 EAN/GTIN: 4047322287067 |
| | |
|
| | |
| Druckluftbehaelter 12 Liter, 2 x G 1/2 IG B 944 Druckluftbehaelter 12 Liter, 2 x G 1/2 IG, Betriebsdruck max. 11 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Stahl kunststoffbesch. , B 944, 101543, RIEGLER, Druckluftbehaelter 12 Liter, 2 x G 1/2 IG Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wartungsgeraete | Typ: | Sondergeraete | Ausfuehrung: | Luftdruckverstaerker _booster_ | Weitere Ausfuehrung: | Zubehoer Luftdruckverstaerker _booster_ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 91,23* | € 111,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 96,88* | € 119,78* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,86* | € 120,13* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,41* | € 122,43* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,03* | € 160,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|