Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 11209 TN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10011209 TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     11209 TN9
EAN/GTIN:
     7316571228273
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager 11209 TN9 Innendurchmesser 45,000 Aussendurchmesser 85,000 Breite 58,000, 11209 TN9, 11209 TN9, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
112
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
85.000 mm
Breite B:
58.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,43*
€ 73,42*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,73*
€ 73,79*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 67,56*
€ 79,76*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 74,47*
€ 87,67*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 75,23*
€ 88,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0167001710000
ab € 38,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.