Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1315 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001315 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1315 K
EAN/GTIN:
     7316576605529
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1315 K Innendurchmesser 75,000 Aussendurchmesser 160,000 Breite 37,000, 1315 K, 1315 K, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
13
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
37.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 146,18*
€ 159,36*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 171,27*
7 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 163,95*
€ 179,71*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 186,67*
€ 209,15*
1
€ 4,95*
ab € 195,1204*
€ 211,8004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.