Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1315 K SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1315 K SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
1315 K SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
1315 K SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
1315 K SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
Artikel-Nr.:
     2302-A00021156
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1315 K
EAN/GTIN:
     7316576605529
Pendelkugellager, Baureihe 13..K, kegelige Bohrung, Käfig aus Stahlblech.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
160
Baureihe:
13..
Breite in mm:
37
eClass51:
23050806
eClass61:
23050806
eClass71:
23050806
Innendurchmesser in mm:
75
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelkugellager
Lagerluft:
CN
UNSPSC131:
31171504
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 146,18*
€ 159,36*
1
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 171,27*
6 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 163,95*
€ 179,71*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 186,67*
€ 209,15*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 195,1204*
€ 211,8004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,8004*
€ 252,0425
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,2704*
€ 251,4118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,2604*
€ 246,6399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,1704*
€ 245,3428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,1204*
€ 232,1933
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.