Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 16009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10016009
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     16009
EAN/GTIN:
     7316577015853
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 16009 Innendurchmesser 45,000 Aussendurchmesser 75,000 Breite 10,000, 16009, 16009, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
75.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 15,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,03*
€ 15,20*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,27*
€ 15,47*
1 Tag
681
1
€ 4,90*
ab € 11,80*
€ 16,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,69*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
16009-A
ab € 8,22*
Ähnlich
SNR
16009
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.