Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22211 E/C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022211 E/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22211 E/C4
EAN/GTIN:
     7316577000071
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22211 E/C4 Innendurchmesser 55,000 Aussendurchmesser 100,000 Breite 25,000, 22211 E/C4, 22211 E/C4, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
100.000 mm
Breite B:
25.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 57,12*
€ 68,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 57,10*
€ 70,72*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 63,31*
€ 74,22*
5 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 66,00*
€ 76,18*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 73,49*
€ 90,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10102531
ab € 38,40*
Ähnlich
SNR
22211.EAW33C4
ab € 35,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.