Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22211 E/C4 55x100x25, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22211 E/C4 55x100x25, Pendelrollenlager
SKF 22211 E/C4 55x100x25, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10085435
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22211 E/C4
EAN/GTIN:
     7316577000071
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22211 E/C4
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,840 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22211 E/C4, SKF Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 57,12*
€ 68,86*
Lager 2867
15
1
€ 4,90*
ab € 58,94*
€ 69,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 57,10*
€ 70,72*
5 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 66,00*
€ 76,18*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 73,49*
€ 90,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10102531
ab € 38,40*
Ähnlich
SNR
22211.EAW33C4
ab € 35,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.