Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 2222 KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1002222 KM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2222 KM
EAN/GTIN:
     7316577002068
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 2222 KM Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 53,000, 2222 KM, 2222 KM, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
22
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
53.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,91*
€ 342,30*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 319,03*
€ 344,01*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 333,49*
€ 358,35*
7 Tage
1
€ 10,00*
ab € 349,07*
€ 376,26*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 397,08*
€ 430,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,00*
€ 511,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,57*
€ 511,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,22*
€ 504,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,08*
€ 472,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.987,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.