Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2222 KM 110x200x53, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 2222 KM 110x200x53, Pendelkugellager
SKF 2222 KM 110x200x53, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10083768
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2222 KM
EAN/GTIN:
     07316577002068
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
2222 KM
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,800 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
53,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 2222 KM, SKF Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,05*
€ 341,82*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 320,28*
€ 343,53*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 333,72*
€ 357,84*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 348,19*
€ 375,73*
Frei Haus
ab € 398,65*
€ 429,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,84*
€ 425,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,72*
€ 397,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.