Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23028 CCK/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023028 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23028 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316572066454
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23028 CCK/W33 Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 210,000 Breite 53,000, 23028 CCK/W33, 23028 CCK/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
53.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 322,13*
€ 347,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 321,98*
€ 347,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,14*
€ 388,84*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 361,39*
€ 388,84*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,94*
€ 397,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,84*
€ 462,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,62*
€ 460,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,04*
€ 455,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.