Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23048 CCK/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023048 CCK/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23048 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316572529768
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23048 CCK/C3W33 Innendurchmesser 240,000 Aussendurchmesser 360,000 Breite 92,000, 23048 CCK/C3W33, 23048 CCK/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
360.000 mm
Breite B:
92.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.218,35*
€ 1.271,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.220,66*
€ 1.281,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.278,19*
€ 1.338,58*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.284,68*
€ 1.338,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.314,41*
€ 1.478,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,58*
€ 1.592,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,60*
€ 1.586,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,82*
€ 1.557,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,23*
€ 1.537,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,68*
€ 1.528,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.