Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23048 CCK/C3W33 240x360x92, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23048 CCK/C3W33 240x360x92, Pendelrollenlager
SKF 23048 CCK/C3W33 240x360x92, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10059742
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23048 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576603563
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23048 CCK/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
32,500 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
360,000 mm
Breite:
92,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23048 CCK/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.254,47*
€ 1.325,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.253,32*
€ 1.331,92*
Frei Haus
ab € 1.287,54*
€ 1.361,93*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.289,35*
€ 1.365,84*
€ 4,95*
ab € 1.441,6304*
€ 1.521,4804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,84*
€ 1.625,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,34*
€ 1.617,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,60*
€ 1.576,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.301,80*
€ 1.549,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,35*
€ 1.534,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.389,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.